SMH MB63-3/4 Shell Mill Holders with MB Modular Boring System Connection

Codice art.: L23900 420
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 420
EAN / GTIN 7291075359480
Codice del produttore 4550214

Descrizione

Descrizione:

Accessori Barenatura ,Diametro corpo (BD) 1.57″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.48″ ,Overall Length (OAL) 0.65″ ,Shank Size (SS) MB63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.57″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2.48″
  • Overall Length (OAL): 0.65″
  • Shank Size (SS): MB63

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello